曜日別特売

介助式車いす ウィングアップ WCD2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
座幅(mm)380
内容量1個注文コード78158206品番WCD2-38
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥119,800
販売価格(税別)非課税商品
¥119,800

座面の高さ調節(3段階)、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます。
アームサポート高さ調節可能、ノーパンクタイヤです。

全長×全幅W×全高(mm)
1030×540×910
座幅(mm)
380
アズワン品番
54-2602-37
質量(kg)
15.4
高さ(mm)
【アームサポート】240/265/290/315【バックサポート】380【後座】400
耐荷重(kg)
100
車輪
【前輪】6インチ【後輪】16インチ
座奥行(mm)
400
前座高(mm)
425
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
960×280×660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする