曜日別特売

介助式車いす ウィングアップ WCD2シリーズ

介助式車いす ウィングアップ WCD2シリーズ - ピジョン

座面の高さ調節(3段階)、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます。
アームサポート高さ調節可能、ノーパンクタイヤです。

質量(kg)
15.4
高さ(mm)
【アームサポート】240/265/290/315【バックサポート】380【後座】400
耐荷重(kg)
100
車輪
【前輪】6インチ【後輪】16インチ
座奥行(mm)
400
前座高(mm)
425
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
960×280×660
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×全幅W×全高(mm)
座幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78158206WCD2-381030×540×91038054-2602-37
¥125,000
¥119,800
非課税商品
¥119,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158669WCD2-401030×560×91040054-2602-38
¥125,000
¥119,800
非課税商品
¥119,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158730WCD2-421030×580×91042054-2602-39
¥125,000
¥119,800
非課税商品
¥119,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする