曜日別特売
0659137 高栄養流動食 1箱 16袋入 クリニコ 78158258

高栄養流動食 1箱 16袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(16袋)
仕様
【水分量】439mL/袋
注文コード
78158258
品番
0659137
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥7,882
販売価格(税別)
¥7,298

MA-ラクフィアシリーズの栄養バランスをそのままに水分をプラスしたバッグタイプの高栄養流動食です。水分投与量に配慮した低濃度タイプ(1mL当たり0.8kcal)

アズワン品番
60-3256-92
カロリー(kcal)
400/袋
仕様
【水分量】439mL/袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする