曜日別特売
0659617 エンジョイハイカロリークリミール300 1箱 24パック入 クリニコ 78158651

エンジョイハイカロリークリミール300 1箱 24パック入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(24パック)
アズワン品番
60-9827-92
注文コード
78158651
品番
0659617
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,450
販売価格(税別)
¥6,898

1パック(125mL)当たり、300kcal摂取可能!
エンジョイクリミールシリーズのおいしさはそのままに、従来の栄養補助飲料よりも多くのエネルギーが補給が可能。
コーヒー味、1日当たり250mL(2パック)を目安にお召しあがりください。

アズワン品番
60-9827-92
賞味期限
製造日より270日
アレルギー
乳成分・大豆(表示推奨品目含む)
栄養成分
(1本125mLあたり)エネルギー300kcal、たんぱく質7.5g、脂質17.8g、炭水化物 29.8g(糖質26.8g、食物繊維3.0g)、鉄1.5mg、亜鉛1. 4mg、水分82.0g、各種ビタミン、ミネラル、シールド乳酸菌(R)100億個配合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1日当たり250mL(2パック)を目安にお召しあがりください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする