ピジョン
介助式車いす ウィングアップ WCD2シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
座幅(mm)
400
380
400
420
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78158669
品番
WCD2-40
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥119,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
119,800
バスケットに入れる
座面の高さ調節(3段階)、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます。
アームサポート高さ調節可能、ノーパンクタイヤです。
全長×全幅W×全高(mm)
1030×560×910
座幅(mm)
400
アズワン品番
54-2602-38
質量(kg)
15.4
高さ(mm)
【アームサポート】240/265/290/315【バックサポート】380【後座】400
耐荷重(kg)
100
車輪
【前輪】6インチ【後輪】16インチ
座奥行(mm)
400
前座高(mm)
425
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
960×280×660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません