曜日別特売
- ヘルシークラブ バランスパワー ハマダコンフェクト 78158739

- ヘルシークラブ バランスパワー ハマダコンフェクト 78158739
- ヘルシークラブ バランスパワー ハマダコンフェクト 78158739

ヘルシークラブ バランスパワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1パック(6袋×2本)
アズワン品番
54-0065-54
注文コード
78158739
品番
-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥323
販売価格(税別)
299

カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
栄養機能食品(CaFe),サクッと香ばしい食物繊維たっぷり!。マカダミアナッツを練り込んだ風味豊かなクッキーです。サクッと香ばしくいつでもどこでも手軽にエネルギーチャージ!!。バター3%使用。

仕様
【摂取目安量】一日当たり2袋(4本)を目安にお召し上がりください、一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:カルシウム67%、鉄67%。
名称
焼菓子(栄養機能食品)
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
アズワン品番
54-0065-54
原材料
小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、マカダミアナッツ、卵、バター、難消化性デキストリン、バターシーズニングパウダー、食塩、乳等を主要原料とする食品/卵殻Ca、結晶セルロース、乳化剤、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、香料、V.B2、V.B6、V.B1、調味料(アミノ酸)、葉酸、V.D、V.B12
アレルギー
小麦、卵、乳、マカダミアナッツ
栄養成分
(4本(36.0g)当たり)エネルギー/190kcaL、たんぱく質/2.2g、脂質/11.9g、炭水化物/19.9g、糖質/17.2g、食物繊維/2.7g、食塩相当量/0.18g、カルシウム/460mg、鉄/4.6mg、ビタミンB1/0.8mg、ビタミンB2/0.94mg、ビタミンB6/0.88mg、ビタミンB12/1.6μg、ビタミンD/3.8μg、葉酸/160μg、ナイアシン/8.8mg、パントテン酸/3.2mg
配合成分
1袋(2本入り)当たり:カルシウム230mg、鉄2.3mg、食物繊維1.35g。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする