S2MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164111

S2MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164111
S2MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164111
S2MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164111
S2MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164111
S2MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164111

ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理S2MB-DESK-CABLE-TRAY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164111
品番
S2MB-DESK-CABLE-TRAY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ケーブルをすっきり収納:2枚のデスク下トレー(各53cm)で合計1.06mの配線スペースを確保。各トレーは幅11cm、奥行13cmのサイズで、大きめの電源タップも収納可能。ケーブルを整理して作業スペースをすっきり保ち、つまずきなどの事故防止に貢献
安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に4本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。スリット状のオープン構造により、ケーブルの出し入れが容易で、ケーブルをすっきりと整理しながら通気性を確保。信号干渉の抑制にも寄与し、安定した配線環境を実現
高い耐荷重で安定した収納:各ケーブル管理トレーは1つあたり最大5kgまで対応。複数の電源タップやケーブル束、アダプター、充電器をまとめて収納でき、長期間の使用でも曲がりや変形を抑え、安定した配線環境を維持
耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷

用途
作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減
すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上
仕様
●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:530 mm●製品幅:110 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:1100 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、クイックスタートガイド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする