曜日別特売
CC2M20GUSB4TP USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164138

CC2M20GUSB4TP USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164138
CC2M20GUSB4TP USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164138
CC2M20GUSB4TP USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164138
CC2M20GUSB4TP USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164138
CC2M20GUSB4TP USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164138

USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164138
品番
CC2M20GUSB4TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利
安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応
仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。23/31AWGのシールド同軸構造で、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠
超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能

用途
USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計
クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応
USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給
USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
仕様
●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:20 Gbps●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:23/31 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2013 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする