曜日別特売
CC2M40GUSB4GEN3 USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164181

CC2M40GUSB4GEN3 USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164181
CC2M40GUSB4GEN3 USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164181
CC2M40GUSB4GEN3 USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164181
CC2M40GUSB4GEN3 USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164181
CC2M40GUSB4GEN3 USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164181

USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送CC2M40GUSB4GEN3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164181
品番
CC2M40GUSB4GEN3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

アクティブUSB4ケーブル:リタイマーチップセットの搭載により、最大2mの長距離でも8K 60Hz映像を安定伝送。40Gbpsデータ転送、最大240WのUSB-C給電を実現し、パッシブケーブルでは届かない長さでも高い性能を発揮
重要なビジネスシーンでも安定したパフォーマンス:アクティブ信号管理機能を搭載し、一貫した40Gbpsデータ転送と鮮明な8K映像を実現。要求の厳しい周辺機器や高帯域幅ストレージを使用する重要業務環境にも対応するUSB4 Type-Cケーブル
素早く仕様を識別:クイックIDコネクターマーク採用のUSB-Cケーブル。柔軟で耐久性に優れた環境配慮型TPE被覆素材、タイトな曲げにも耐える設計、RoHS準拠、シールド付き32/34AWG同軸線によるEMI(電磁干渉) 低減
超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 60Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応

用途
USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計
DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 120Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応
USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給
USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
仕様
●アダプタのタイプ:アクティブ●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40 Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (40Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●米国ワイヤゲージ規格:32/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USBType-C
プラグ
ニッケル
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
あり(編組付き銅箔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB4
転送速度(Gbps)
40
変換タイプ
USB4 (オス) - USB4 (オス)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする