曜日別特売
S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366

S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366
S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366
S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366
S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366
S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366
S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366
S2CEPR3MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164366

USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送S2CEPR3MW-USB-CABLE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164366
品番
S2CEPR3MW-USB-CABLE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能
USB-IF規格準拠ケーブル:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れたナイロン編組外装を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の屈曲に対応。ニッケルめっきコネクターは2万回以上の挿抜試験をクリア
高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応

仕様
●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:3 m●ケーブル外径:4.7 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:3013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:151 g
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする