曜日別特売
S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400

S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400
S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400
S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400
S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400
S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400
S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400
S2CEPR1MW-USB-CABLE USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com 78164400

USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164400
品番
S2CEPR1MW-USB-CABLE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能
USB-IF規格準拠ケーブル:E-markerチップ搭載USB Type-Cケーブル。USB-IF規格に対応し、USB-C Power Delivery対応機器へ安全かつ規格準拠の電力供給を実現
高耐久ケーブル構造:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れた編組ナイロン外層を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の曲げに対応。ニッケルめっきコネクター、2万回以上の挿抜試験クリア
高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応

仕様
●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:1 m●ケーブル外径:4.2 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:1013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:43 g
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする