S1MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164619

S1MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164619
S1MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164619
S1MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164619
S1MB-DESK-CABLE-TRAY ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com 78164619

ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理S1MB-DESK-CABLE-TRAY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164619
品番
S1MB-DESK-CABLE-TRAY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

ケーブルをすっきり収納:長さ約61.5cmのデスク下ケーブル配線トレー。作業スペースを整理。幅13.3cm、奥行き13cmのサイズで大型電源タップにも対応し、ケーブルのもつれやつまずきの危険を最小限に抑える設計
安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に2本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。オープンバスケット構造でケーブルを取り回しやすく、通気性を高めながら信号干渉を低減
過酷な環境下に耐える高負荷設計:耐荷重5kgで複数の電源タップやケーブル束、アダプター類をしっかり保持。たわみや変形を抑え、長期間の使用にも安定性を維持する配線整理トレー
耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し 。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷

用途
作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減
すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上
仕様
●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:615 mm●製品幅:133 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:400 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、面ファスナー式結束バンド、クイックスタートガイド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする