曜日別特売
- GAW コ型ピン NITTOSEKKO 78166001

- GAW コ型ピン NITTOSEKKO 78166001
- GAW コ型ピン NITTOSEKKO 78166001
- GAW コ型ピン NITTOSEKKO 78166001
- GAW コ型ピン NITTOSEKKO 78166001
- GAW コ型ピン NITTOSEKKO 78166001

GAW コ型ピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
サイズ(mm)Φ4×200
内容量1ケース(100本)注文コード78166001品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

最も汎用性が高く、抜けにくいピンです。強風の現場にも適しています。

用途
防草シートの固定に使用します。
サイズ(mm)
Φ4×200
材質
ステンレス
色
シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする