伝蔵
麻フェルト ♯500
通気性、吸水性に優れている厚手の布です。
自然素材ですので、使用後は土に還ります。
用途
根巻き、幹巻きなどに
トラスコ品番
523-6084
材質
麻
幅(mm)
900
高さ(mm)
500
奥行(mm)
1800
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07220417
R145
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません