曜日別特売
- GA コ型ピン NITTOSEKKO 78166037

- GA コ型ピン NITTOSEKKO 78166037
- GA コ型ピン NITTOSEKKO 78166037
- GA コ型ピン NITTOSEKKO 78166037
- GA コ型ピン NITTOSEKKO 78166037

GA コ型ピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(600本)
サイズ(mm)Φ4×150
内容量1ケース(600本)注文コード78166037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

最も汎用性が高く、抜けにくいピンです。強風の現場にも適しています。

用途
防草シートの固定に使用します。
サイズ(mm)
Φ4×150
材質
亜鉛メッキ
色
シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする