曜日別特売
- GAロゴ ワッシャードーム NITTOSEKKO 78166265

- GAロゴ ワッシャードーム NITTOSEKKO 78166265
- GAロゴ ワッシャードーム NITTOSEKKO 78166265
- GAロゴ ワッシャードーム NITTOSEKKO 78166265

GAロゴ ワッシャードーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1ケース(600個)注文コード78166265品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

固定ピンと共に使用し、押さえに安定感が増します。複数カラーがあります。

用途
防草シートの副資材
色
ブラウン
仕様
ロゴ入り
直径(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする