商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません、電波法備考:無線LAN・無線WAN(LTE)、その他ドライブ:なし、本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm、WiMAX:なし、電気通信事業法備考:無線LAN・無線WAN(LTE)・有線LAN、電気用品安全法(本体):適合、附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)・保証書 他、メモリタイプ:LPDDR5X、PCグリーンラベル:適合(★★★)、外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1・USB Type-C×2、温湿度条件・最高動作高度:5~35℃・20~80%(ただし結露しないこと)、リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)、バッテリ:リチウムイオンバッテリ、電気用品安全法(備考):ACアダプタ・電源コード・およびプラグ等・リチウムイオン電池、ストレージタイプ:SSD PCIe・NVMe・M.2・SMART/Health Information機能対応・暗号化機能付きB、VCCI:VCCI ClassB 対応、その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)、電波法:適合、エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)、グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)、国際エネルギースター:登録、ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、PCI-Expressスロット:なし、タッチパネル:搭載、WWAN:なし、電気通信事業法:適合、その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1、メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1、ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)、対応SIMサイズ:なし、その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合、J-Moss:対応電源(V)AC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.5(メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定)本体質量(g)約995最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準/最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPUCore Ultra 7-256Vスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠OSWin11Pro64動作周波数(GHz)最大4.8(P-core)、最大3.7(LPE-core)チップセットCPUに統合キーボードあり(キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード)ポインティングデバイスあり:静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり:Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし