曜日別特売
40T43SG【ワケあり】 タイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入) 新盛ソリューションズ 78176257

タイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は幅・ピッチ・材質など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
40
ピッチ(mm)
43
材質
サーマル上質紙
注文コード
78176257
品番
40T43SG【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥8,598¥6,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
TKG品番
9-1554-0403
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
サーマル上質紙
幅(mm)
40
ピッチ(mm)
43
枚数
400(1巻)
注意
※<XTI25>TokiPri(トキプリ)専用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする