QT-651 窓と網戸のお掃除 これ1枚 ヒラカワ 78176607

 

QT-651 窓と網戸のお掃除 これ1枚 ヒラカワ 78176607
QT-651 窓と網戸のお掃除 これ1枚 ヒラカワ 78176607
QT-651 窓と網戸のお掃除 これ1枚 ヒラカワ 78176607
QT-651 窓と網戸のお掃除 これ1枚 ヒラカワ 78176607

窓と網戸のお掃除 これ1枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78176607
品番
QT-651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

網戸と窓のお掃除これ1枚!水に濡らして拭き取るだけ!
グリーン面→極細繊維を織り込んでいるので、網戸の網の隙間に入り込み汚れをかき出します。
オレンジ面→マイクロファイバーで窓ガラスの汚れの拭き取りと、仕上げ拭きに使えます。
グリーン(網戸)2面・オレンジ(窓ガラス)4面(うち2面は仕上げ拭き)。洗って繰り返し使えて便利。手帳型になっており、手にフィットする大きさで作業しやすくなっています。

用途
窓掃除 網戸掃除
材質
オレンジ面/マイクロファイバー(ポリエステル88%・ナイロン12%)、グリーン面/ポリエステル95%・ナイロン5%
質量(g)
約75
寸法(cm)
約27×19
厚さ(cm)
0.6
注意
※使い始めは毛羽立ち、毛落ちしている場合がございます。最初は洗って下さい。
※使用後は毛洗いし、十分に水気を切って乾燥させてください。水気が残ったまま保管すると変色、カビの原因となります。(洗濯機、乾燥機は使用しないでください。)
※洗濯を繰り返すと縮む場合があります。
※グリーン生地は網戸用、オレンジ生地は窓ガラス用となります。グリーン生地の面で窓ガラスを拭かないでください。キズの原因となります。
※拭く面にゴミや砂などが付着しているとキズの原因となりますのでご注意ください。
※キズが気になる場合は目立たない所で試してからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする