曜日別特売

液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177429
品番
JN-MD-IPS16WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

16インチWQXGA(2560×1600)IPSパネル搭載のモバイルモニター。広視野角178°、輝度300cd/m2、sRGB100%対応で外出先での作業に最適です。WQXGAはフルHDより縦解像度が約48%高く、より多くのコンテンツを表示できます。最薄部12mmの薄型軽量設計で、ワーケーションやリビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。キックスタンド内蔵で自立し、フェルトケースも付属。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmのVESAマウント対応、1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1200:1
解像度
2560×1600
色(本体)
ブラック
端子
miniHDMI、USB-C
アスペクト比
16:10
モニターサイズ
16型
パネル駆動方式
IPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする