曜日別特売

ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177876
品番
JN-245VG240F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

24.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。高画質VAパネルは3500:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像を実現。240Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像表示、ゲームプレイに最適。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mmVESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間のメーカー保証付き。

表面処理
非光沢
コントラスト比
3500:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
端子
DisplayPort、HDMI、USB-A
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
24.5型
パネル駆動方式
VA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする