ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイトJN-i27G120U2-W

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78178305
品番
JN-i27G120U2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現し、ゲームやデスクワークに最適です。120Hzリフレッシュレートと1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。本体はホワイトカラーで、モニターベゼルやスタンド、付属ケーブルも白で統一されています。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を映し出します。入力端子はHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×2を装備し、PS5との4K:120Hz接続にも対応。可変リフレッシュレート(VRR)でティアリングやスタッタリングを軽減します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、目に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1500:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ホワイト
端子
HDMI-1、HDMI-2、DisplayPort-1、DisplayPort-2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS(ADS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする