曜日別特売

液晶ディスプレイ 18.4型/3840×2160/ブラックJN-MD-IPS184U

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78178497
品番
JN-MD-IPS184U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

18.4インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)モバイルモニター。フルHDの4倍の解像度で、高生産性を実現します。IPSパネルは広視野角上下左右170°、sRGB:99%、DCI-P3:88%の広色域に対応し、色鮮やかな表示が可能です。ワーケーションや外出先など、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケースも同梱し、持ち運びに便利です。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、miniHDMI×1。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75mm(2穴)VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
端子
miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
18.4型
パネル駆動方式
IPS(ADS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする