曜日別特売

V227QE3bmipx

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード78178567品番V227QE3bmipx
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

5年間フル保証(パネル、バックライトを含む)で安心してご利用いただけます。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:3.8、梱包サイズ:128(縦)×5533(横)×369(高さ)cm】

サイズ(inch)21.5表面処理非光沢コントラスト比【通常】1000:1、【最大】100000000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする