曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78180046
品番
JN-IPS238F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1200:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
端子
HDMI、VGA、イヤホン
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS(HIS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする