液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラックJN-IPSC34UQ2-HSC6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78180071
品番
JN-IPSC34UQ2-HSC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

34インチIPSパネル搭載、UWQHD(3440×1440)解像度のウルトラワイド湾曲液晶モニター。フルHDの約2.4倍の高解像度で、デスクワークの生産性を向上。34インチ湾曲ディスプレイ(R3800)は、画面全体が見やすく、鮮やかな色彩を再現。21:9のアスペクト比で、複数の資料やウィンドウを同時に表示可能。広視野角上下左右178°のIPSパネルは、色やコントラストの変化が少ない。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も美しく表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1(100Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能対応で、キーボード・マウスを複数PCで共有。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1500:1
解像度
3440×1440
色(本体)
ブラック
端子
HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホン、USB-A、USB-A、USB-B
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34型
パネル駆動方式
IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする