曜日別特売

55V型4K液晶テレビ ブラビア X90L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78180387
品番
XRJ-55X90L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

【特長1 認知特性プロセッサー「XR」が生み出す、究極の没入体験】認知特性プロセッサー「XR」は映像だけでなく音の信号処理も可能に。複数の画質要素を横断的に分析・処理することによる、人が目で感じる自然な美しさと、サラウンドと定位感が向上した音の臨場感によって、究極の没入体験を実現します。【特長2 自然で美しい、高コントラストな映像表現】直下型LED部分駆動と認知特性プロセッサー「XR」によって、眩いほどの輝きと圧倒的な高コントラストを実現。リアリティー豊かな映像を再現でき、人の目が感じる自然な美しさを実現します。【特長3 音の広がりをさらに向上。進化した音と映像の一体感】4つのスピーカーにより、迫力のサウンドを実現した「アコースティック マルチ オーディオ」を搭載。臨場感ある音響を損なうことなく、スリムで美しい佇まいを実現しました。【特長4 テレビが届いたその日からおうち映画館】ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。また、最新のGoogle TV 機能搭載のため、あらゆるコンテンツを楽しめます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする