※本体
クラウン[事務用品]
カラーマグネットクリップ
CR-MG2-BL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
青
緑
赤
青
寸法(mm)
40×40×21
30×30×17
40×40×21
50×50×24.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78181105
品番
CR-MG2-BL
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×40×21
色
青
耐荷重(kg)
0.8
綴じ枚数
70
材質
鉄、クリップ=PS