クラウン[事務用品]
カラーマグネットクリップ
材質
鉄、クリップ=PS
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
緑
赤
青
寸法(mm)
30×30×17
40×40×21
50×50×24.5
耐荷重(kg)
0.6
0.8
1.2
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
耐荷重(kg)
綴じ枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78181105
CR-MG2-BL
40×40×21
青
0.8
70
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
78181121
CR-MG2-R
40×40×21
赤
0.8
70
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
78181148
CR-MG3-BL
30×30×17
青
0.6
50
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
78181200
CR-MG3-G
30×30×17
緑
0.6
50
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
78181218
CR-MG3-R
30×30×17
赤
0.6
50
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
78181236
CR-MG1-R
50×50×24.5
赤
1.2
90
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
78181279
CR-MG1-BL
50×50×24.5
青
1.2
90
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください