曜日別特売
CR-MG2-R カラーマグネットクリップ クラウン[事務用品] 78181121

※本体

カラーマグネットクリップCR-MG2-R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色赤
寸法(mm)40×40×21
内容量1個注文コード78181121品番CR-MG2-R
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
寸法(mm)
40×40×21
色
赤
耐荷重(kg)
0.8
綴じ枚数
70
材質
鉄、クリップ=PS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする