曜日別特売
CR-MG3-BL カラーマグネットクリップ クラウン[事務用品] 78181148

※本体

カラーマグネットクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色青
寸法(mm)30×30×17
内容量1個注文コード78181148品番CR-MG3-BL
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149
寸法(mm)
30×30×17
色
青
耐荷重(kg)
0.6
綴じ枚数
50
材質
鉄、クリップ=PS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする