曜日別特売

【10セット】 薬用入浴剤 湯 6包入 登別 25g ・草津 25g ×各2、紀伊 25g ・加賀 25g ×各1 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1ケース(10セット)注文コード78182688品番22554708X10
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薬用入浴剤 湯(6包入)
景品や粗品などにお使いいただけます。日本の名湯・温泉地をイメージした薬用入浴剤です。有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、心身共にリラックスできます。

寸法(mm)【箱】約125×235×15質量(g)【箱入】約202内容登別(25g)・草津(25g)×各2、紀伊(25g)・加賀(25g)×各1アズワン品番60-9010-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする