曜日別特売
8100441 お風呂のポスター 世界遺産 アンコールワット ノーブランド 78182758

お風呂のポスター 世界遺産 アンコールワット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78182758
品番
8100441
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自宅のお風呂から眺める世界の絶景
水に濡らして簡単に貼り付けでき何度も貼りなおせるポスター
窓のない浴室でも貼るだけで窓が出現浴室に窓が欲しい・・・というあなたにオススメのお風呂のポスターです。窓枠が描かれているので、まるで窓から外を眺めているような不思議な感覚に。風景は、世界遺産に指定されたあの絶景がプリントされています。水をつけて浴室の壁面に貼ってください。何度も貼りなおして使用できる素材なので、気分に合せての模様替えも楽しめます。浴室に驚きの奥行感が出て、広さを感じることができるグッズとしても人気です。また、お部屋の壁面に貼ってのご使用もオススメです。アンコールワット、マチュピチュ、イグアスの滝、モンサンミシェルからお選びください。

付属品
タックシール
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約38
アズワン品番
60-2016-97
寸法(縦×横)(cm)
51.5×72.8
パッケージ
6×6×53cm 約113g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする