曜日別特売
IRS-150-V 椅子 アイリス ノーブランド 78182801

IRS-150-V 椅子 アイリス ノーブランド 78182801
IRS-150-V 椅子 アイリス ノーブランド 78182801
IRS-150-V 椅子 アイリス ノーブランド 78182801

椅子 アイリス

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1脚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×590×800
アズワン品番
8-1990-01
注文コード
78182801
品番
IRS-150-V
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

脚先の打ち込み樹脂により、床に傷がつきにくいです。
肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
スタッキング可(4脚まで)

質量(kg)
7.3
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×590×800
アズワン品番
8-1990-01
仕様
【座部奥行】深型
材質
ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、防汚、抗菌、耐移行性)
座面高さ(mm)
420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする