ノーブランド
椅子 アイリス
脚先の打ち込み樹脂により、床に傷がつきにくいです。
肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
材質
ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、防汚、抗菌、耐移行性)
座面高さ(mm)
420
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78182801
IRS-150-V
7.3
ピンク
520×590×800
8-1990-01
¥
54,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78182819
IRS-150-V
7.3
ブルー
520×590×800
8-1990-02
¥
54,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78182846
SIRS-150-V
7.1
ブルー
520×550×800
8-4492-02
¥
58,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78182871
SIRS-150-V
7.1
ピンク
520×550×800
8-4492-01
¥
58,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。