- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828

- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828
- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828
- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828
- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828
- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828
- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828
- L-トリプトファン 120粒 ノーブランド 78182828

L-トリプトファン 120粒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1袋(120粒)
注文コード
78182828
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
¥1,598

トリプトファンは、私たちの体内で健康維持に欠かせないアミノ酸の一種として知られています。リラックスやすこやかな毎日のリズムと関係のあるセロトニンやメラトニンといった成分に関わっていることから、日々のコンディションサポート成分として注目されています。
セロトニンやメラトニンは、心地よいリズムや休息タイムに関わる成分として知られています。忙しい現代では、トリプトファンを含む食生活が乱れやすくなることもあり、心身のバランスに影響する可能性も指摘されています。栄養バランスを整えることが、快適な毎日のヒントになるかもしれません。
こんなお悩みを感じる方に選ばれています:- なんだか寝つきにくいと感じる日がある- リラックスしたいのに気持ちがソワソワ- すっきり感のある朝を迎えたい- 最近イライラしやすい気がする- 気分の波が気になることが増えた
そんな毎日に、トリプトファンを含む栄養習慣でやさしくサポートしてみませんか?生活リズムや食事バランスが乱れがちな現代では、日々のコンディションづくりがとても大切です。栄養と休息を意識したセルフケアで、"本来の自分らしさ"を取り戻すサポートとしても選ばれています。

アズワン品番
60-9814-38
原材料
還元麦芽糖水飴(国内製造)/ L-トリプトファン、セルロース、ステアリン酸カルシウム、HPCL、カルボキシメチルセルロースカルシウム、ショ糖、脂肪酸エステル、二酸化ケイ素、ビタミンB6
栄養成分
(4粒あたり)エネルギー 4.67kcal、タンパク質0.51g、脂質0.06g、炭水化物0.52g、食塩相当量 0.0004g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする