ノーブランド
椅子 アイリス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1脚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×550×800
アズワン品番
8-4492-02
注文コード
78182846
品番
SIRS-150-V
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
脚先の打ち込み樹脂により、床に傷がつきにくいです。
肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
スタッキング可(4脚まで)
質量(kg)
7.1
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×550×800
アズワン品番
8-4492-02
仕様
【座部奥行】浅型
材質
ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、防汚、抗菌、耐移行性)
座面高さ(mm)
420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません