ノーブランド
椅子 アジャスト AJS-150シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
78182855
品番
AJS-150-V
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。
色
ブルー
アズワン品番
8-4487-02
材質
ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン・ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜・耐アルコール・耐候・耐移行性)
質量(kg)
9.9
奥行(mm)
【座面】370~430(30間隔・3段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×570×730~850
座面高さ(mm)
330~450(30間隔・5段階調節)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません