椅子 アジャスト AJS-150シリーズ

椅子 アジャスト AJS-150シリーズ - ノーブランド椅子 アジャスト AJS-150シリーズ - ノーブランド椅子 アジャスト AJS-150シリーズ - ノーブランド椅子 アジャスト AJS-150シリーズ - ノーブランド椅子 アジャスト AJS-150シリーズ - ノーブランド

肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。

材質
ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン・ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜・耐アルコール・耐候・耐移行性)
質量(kg)
9.9
奥行(mm)
【座面】370~430(30間隔・3段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×570×730~850
座面高さ(mm)
330~450(30間隔・5段階調節)
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182855AJS-150-Vブルー8-4487-02
¥91,400
¥90,980
¥100,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78182898AJS-150-Vピンク8-4487-01
¥91,400
¥90,980
¥100,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする