AJS-150-V 椅子 アジャスト AJS-150シリーズ ノーブランド 78182898

AJS-150-V 椅子 アジャスト AJS-150シリーズ ノーブランド 78182898
AJS-150-V 椅子 アジャスト AJS-150シリーズ ノーブランド 78182898
AJS-150-V 椅子 アジャスト AJS-150シリーズ ノーブランド 78182898

椅子 アジャスト AJS-150シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し12日以内出荷とは
色ピンク
内容量1脚注文コード78182898品番AJS-150-V
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980

肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。
座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。

色
ピンク
アズワン品番
8-4487-01
材質
ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン・ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜・耐アルコール・耐候・耐移行性)
質量(kg)
9.9
奥行(mm)
【座面】370~430(30間隔・3段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×570×730~850
座面高さ(mm)
330~450(30間隔・5段階調節)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする