キングジム
折りたたみブッククリップ「ツイップ」
FBC10-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
シロ
アオ
クロ
シロ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78182925
品番
FBC10-W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
シロ
材質
POM、ABS
質量(g)
60
対応
【判型】A6~B5判
対応幅(mm)
【クリップ間】224~364
最大寸法(mm)
【展開時】439×27×31
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×33×31
開口幅(mm)
【クリップ】31
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった