曜日別特売

折りたたみブッククリップ「ツイップ」

折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム折りたたみブッククリップ「ツイップ」 - キングジム
材質
POM、ABS
質量(g)
60
対応
【判型】A6~B5判
対応幅(mm)
【クリップ間】224~364
最大寸法(mm)
【展開時】439×27×31
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×33×31
開口幅(mm)
【クリップ】31
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FBC10-W 7818292578182925FBC10-Wシロ
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
FBC10-B 7818299578182995FBC10-Bアオ
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
FBC10-BK 7818305678183056FBC10-BKクロ
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする