曜日別特売
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056

 

FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056
FBC10-BK 折りたたみブッククリップ「ツイップ」 キングジム 78183056

折りたたみブッククリップ「ツイップ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色クロ
内容量1個注文コード78183056品番FBC10-BK
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
色
クロ
材質
POM、ABS
質量(g)
60
対応
【判型】A6~B5判
対応幅(mm)
【クリップ間】224~364
最大寸法(mm)
【展開時】439×27×31
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×33×31
開口幅(mm)
【クリップ】31

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする