- ブルボン保存缶 ブルボン 78183431

ブルボン保存缶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(100g×24缶)
タイプ味:缶入カンパン
内容量1箱(100g×24缶)注文コード78183431品番-
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,206
販売価格(税別)
¥7,598

コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。

用途
日頃の災害への備えに最適です。
タイプ
味:缶入カンパン
原材料
<カンパン>小麦粉、砂糖、ショートニング、加糖練乳、ぶどう糖、食塩、イースト/炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、<キャンディー>砂糖、水飴、植物油脂/乳化剤(大豆由来)
種類
パン・お菓子類
賞味期限
5年
アレルギー
乳・小麦・大豆
栄養成分
<カンパン>エネルギー362kcal、タンパク質9.9g、脂質4.1g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.6g、カルシウム320mg、<キャンディー>エネルギー39kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物9.8g、食塩相当量0g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする