ブルボン
ブルボン保存缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(75g)
1箱(75g×24缶)
¥7,598
1箱(100g×24缶)
1缶(75g)
¥319
1缶(100g)
タイプ
味:缶入クラッカー
味:缶入カンパン
味:缶入クラッカー
味:缶入ミルクビスケット
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(75g)
注文コード
78183440
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥345
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途
日頃の災害への備えに最適です。
タイプ
味:缶入クラッカー
原材料
小麦粉、植物油脂、ショートニング、砂糖、モルトエキス(小麦を含む)、食塩、乳糖/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、酵素、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤
種類
パン・お菓子類
内容量(g)
75
賞味期限
5年
アレルギー
乳・小麦・大豆
栄養成分
エネルギー373kcal、タンパク質6.1g、脂質17.7g、炭水化物48.2g、食塩相当量1.4g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740