- 用途
- 日頃の災害への備えに最適です。
- タイプ
- 味:缶入カンパン
- 原材料
- <カンパン>小麦粉、砂糖、ショートニング、加糖練乳、ぶどう糖、食塩、イースト/炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、<キャンディー>砂糖、水飴、植物油脂/乳化剤(大豆由来)
- 種類
- パン・お菓子類
- 内容量(g)
- 100
- 賞味期限
- 5年
- アレルギー
- 乳・小麦・大豆
- 栄養成分
- <カンパン>エネルギー362kcal、タンパク質9.9g、脂質4.1g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.6g、カルシウム320mg、<キャンディー>エネルギー39kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物9.8g、食塩相当量0g