ソニッケアー
ソニッケアー プレミアムクリーンブラシヘッド(白) 【3本入】
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78183537
品番
HX9043/14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
最大 10 倍の歯垢をやさしく除去
3 本組
レギュラーサイズ
簡単にはめ込めるブラシヘッド
ブラシヘッド認識機能対応
ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用
付属品
ブラシヘッド(C3 プレミアムクリーン 3 本)
適合
フィリップス ソニッケアー
材質
ブラシヘッド:やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
色
白
サイズ
レギュラー
硬さ
(毛)ふつう
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
対応
ブラシヘッド認識機能:有
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式