曜日別特売
HX9043/91 ソニッケアー プレミアムクリーンブラシヘッド(黒) 【3本入】 ソニッケアー 78183555

ソニッケアー プレミアムクリーンブラシヘッド(黒) 【3本入】

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
78183555
品番
HX9043/91
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

最大 10 倍の歯垢をやさしく除去
3 本組
レギュラーサイズ
簡単にはめ込めるブラシヘッド
ブラシヘッド認識機能対応
ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用

付属品
ブラシヘッド(C3 プレミアムクリーン 3 本)
適合
フィリップス ソニッケアー
材質
ブラシヘッド:やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
色
黒
サイズ
レギュラー
硬さ
(毛)ふつう
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
対応
ブラシヘッド認識機能:有
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする