曜日別特売
HX9093/91 ソニッケアー プレミアムオールインワンブラシヘッド(黒) 【3本入】 ソニッケアー 78183589

ソニッケアー プレミアムオールインワンブラシヘッド(黒) 【3本入】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78183589
品番
HX9093/91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ソニッケアー史上最高のブラシヘッド
この一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまで全てアプローチ
3 本組
レギュラー
簡単にはめ込めるブラシヘッド
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用

付属品
ブラシヘッド(A3 オールインワン 3 本)
適合
フィリップス ソニッケアー
材質
ブラシヘッド:ソフトで柔軟なゴム製ヘッド
色
黒
サイズ
レギュラー
硬さ
(毛)やわらかめ
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
対応
ブラシヘッド認識機能:有
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする