C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616

C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616
C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616
C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616
C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616
C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616
C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616
C0208 クイック日除けシェード MROCAT 78183616

クイック日除けシェード

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
78183616
品番
C0208
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

工具不要で簡単に設置できるクイックタイプの日除けシェードです。
支柱に天幕を被せ、ゆっくり広げるだけ!
天幕を支柱に括りつけて設営完了です。
イベントやアウトドアなどのシーンで活躍します。
伸縮タイプなので、使わない時は畳んで省スペース収納できます。

質量(kg)
約13
サイズ
幅x奥行x高:2×2×2m
材質(フレーム)
鉄
間口(m)
2
材質(天幕)
ポリエステル
注意
※設置は大人2名以上で行ってください。
※組み立て時に指挟みなどに十分ご注意ください。
※設置の際はペグ打ちや重しで固定してご使用下さい。
※保存袋は付属しません。
※段ボール開封時にカッターで天幕を傷つけない様にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする